Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504395

Global Industrial Étagère de stockage extra-robuste à 3 niveaux, plateau en acier, extension, 244 cm (L) x 61 cm (P) x 305 cm (H)

Description du produit
La solution économique idéale pour vos rayonnages métalliques robustes destinés à la manutention manuelle de matériaux. Ce module complémentaire comprend un montant et trois niveaux d'étagères avec plateau en acier. Le plateau en acier nervuré de 16 mm d'épaisseur est galvanisé. Grâce à sa structure à longerons étagés, ce rayonnage offre une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standards. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Le montant en acier de calibre 14 mesure 44,5 mm x 44,5 mm et permet un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de trois crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en bois, ou en version seule (plateau non fourni).

PRIX
$989.00

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur24 po
Hauteur120 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperAjouter sur
Capacité des étagères2150 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatérielAcier
Référence fabricant504395
Matériel d'étagèrePont en acier
MarqueGlobal Industrial