La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants et 3 niveaux de rayonnage avec tabliers en acier. Les tabliers en acier nervuré d’une épaisseur de 5/8" présentent une finition galvanisée. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres en gradins. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un tablier en fil métallique ou en bois, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504351
Global Industrial Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plateau en acier, modèle de base, 244 cm (L) x 91 cm (P) x 183 cm (H)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$1,275.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 72 po |
| Diamètre du trou de fixation | 5/16 de pouce |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Entrée |
| Capacité de rangement | 2150 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504351 |
| Matériau des étagères | Plate-forme en acier |
| Marque | Global Industrial |