La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à ses rayonnages métalliques robustes . Ce kit de démarrage comprend 2 montants, 3 niveaux d'étagères avec plateau grillagé et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standard grâce à leur structure à longerons étagés. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Les montants en acier de calibre 14 mesurent 44,5 mm x 44,5 mm et permettent un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Disponible également avec plateau en bois ou en acier, ou seul (plateau non fourni).
Global Industrial
Référence :WB504464
Global Industrial153; 3 niveaux, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, plateau grillagé, modèle d'entrée de gamme, 60"L x 24"P x 72"H
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$709.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Démarreur |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 504464 |
| Matériel d'étagère | Pont grillagé |
| Marque | Global Industrial |