Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB504473

Global Industrial153; 3 niveaux, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, plateau grillagé, modèle d'entrée de gamme, 60"L x 24"P x 96"H

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages de stockage métalliques robustes destinés à accueillir des matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants, 3 niveaux de rayonnage avec tabliers en fil métallique et 5 supports de tablier par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes, sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des traverses tous les 2". Les traverses robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec des plateaux en bois ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (plateaux à fournir par vos soins).

PRIX
$779.00
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur96 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeEntrée
Capacité des étagères3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504473
Matériau des étagèresPlateforme grillagée
MarqueGlobal Industrial