La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à ses rayonnages métalliques robustes . Ce kit de démarrage comprend 2 montants, 3 niveaux d'étagères avec plateau grillagé et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standard grâce à leur structure à longerons étagés. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Les montants en acier de calibre 14 mesurent 44,5 mm x 44,5 mm et permettent un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Disponible également avec plateau en bois ou en acier, ou seul (plateau non fourni).
Global Industrial
Référence :WB504484
Global Industrial153; 3 niveaux, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, plateau grillagé, modèle d'entrée de gamme, 60"L x 48"P x 120"H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,055.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 48 po |
| Hauteur | 120 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Démarreur |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 504484 |
| Matériel d'étagère | Pont grillagé |
| Marque | Global Industrial |