La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module d'extension comprend 1 cadre vertical, 3 niveaux de rayonnage avec plate-forme en fil métallique et 5 supports de plate-forme par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Également disponible avec un tablier en bois ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504515
Global Industrial Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plate-forme grillagée, module d'extension, 96" de largeur x 24" de profondeur x 120" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$879.00
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
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 120 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Module complémentaire |
| Capacité des étagères | 2150 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504515 |
| Matériau des étagères | Plateforme grillagée |
| Marque | Global Industrial |