Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504497

Global Industrial™ Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plate-forme grillagée, module d'extension, 96" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur

Description du produit
La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module d'extension comprend 1 cadre vertical, 3 niveaux de rayonnage avec plate-forme en fil métallique et 5 supports de plate-forme par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Également disponible avec un tablier en bois ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).

PRIX
$809.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
809.00
Acheter 2 unités - 5 unités
779.00Économisez30.00 (4)
Acheter 6 unités
739.00Économisez70.00 (9)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité des étagères2150 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504497
Matériau des étagèresPlateforme grillagée
MarqueGlobal Industrial