La solution économique idéale pour vos rayonnages métalliques robustes destinés à la manutention manuelle de matériaux. Ce module complémentaire comprend un montant, trois niveaux d'étagères avec plateau grillagé et cinq supports de plateau par niveau. Grâce à sa structure à longerons étagés, ce rayonnage offre une capacité presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standards. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Le montant en acier de calibre 14 mesure 44,5 mm x 44,5 mm et permet un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de trois crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Disponible également avec un plateau en bois ou en acier, ou seul (plateau non fourni).
Global Industrial
Référence :WB504498
Global Industrial Étagère de stockage extra-robuste à 3 niveaux, plateau grillagé, extension, 244 cm (L) x 91 cm (P) x 183 cm (H)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$945.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 72 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Ajouter sur |
| Capacité des étagères | 2150 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 504498 |
| Matériel d'étagère | Pont grillagé |
| Marque | Global Industrial |