La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages de stockage métalliques robustes destinés à accueillir des matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants, 3 niveaux de rayonnage avec tabliers en fil métallique et 5 supports de tablier par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes, sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des traverses tous les 2". Les traverses robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec des plateaux en bois ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (plateaux à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504490
Global Industrial153; 3 niveaux, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, plateau grillagé, modèle d'entrée de gamme, 96"L x 48"P x 120"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,339.00
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
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 48 po |
| Hauteur | 120 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Entrée |
| Capacité des étagères | 2150 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504490 |
| Matériau des étagères | Plateforme grillagée |
| Marque | Global Industrial |