Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504299

Global Industrial™ Étagère de rangement en vrac à 3 niveaux, haute définition, plateau en bois, modèle d'entrée de gamme, 60" de largeur x 24" de profondeur x 120" de hauteur

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants, 3 niveaux de rayonnage avec des plateaux en aggloméré de 5/8" d'épaisseur et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou en unité de rayonnage seule (plateau à fournir par vos soins).

PRIX
$749.00
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur120 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeEntrée
Capacité des étagères3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504299
Matériau des étagèresTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial