Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504281

Global Industrial Étagère de rangement extra-robuste à 3 niveaux, plateau en bois, modèle de départ, 152 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)

Description du produit
La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à des rayonnages métalliques robustes . Ce kit de démarrage comprend 2 montants, 3 niveaux d'étagères avec un plateau en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standards grâce à leur structure à longerons étagés. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Les montants en acier de calibre 14 mesurent 44,5 x 44,5 mm et permettent un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou en version seule (plateau non fourni).

PRIX
$629.00
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperDémarreur
Capacité des étagères3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatérielAcier
Référence fabricant504281
Matériel d'étagèreTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial