Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504317

Global Industrial153; 3 Niveau, Rayonnage de stockage en vrac Extra HD, Plateforme en bois, Module d'extension, 60"L x 24"P x 96"H

Description du produit
La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à des rayonnages métalliques robustes . Ce module complémentaire comprend un cadre vertical, trois niveaux d'étagères avec un plateau en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur et cinq supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standards grâce à leur cadre à longerons étagés. La fixation des longerons au cadre se fait en quelques secondes, sans outil. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 44,5 mm x 44,5 mm et permet un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de trois crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Disponible également avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou seul (plateau non fourni).

PRIX
$609.00

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur96 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperAjouter sur
Capacité des étagères3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatérielAcier
Référence fabricant504317
Matériel d'étagèreTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial