La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à des rayonnages métalliques robustes . Ce module complémentaire comprend un cadre vertical, trois niveaux d'étagères avec un plateau en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur et cinq supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standards grâce à leur cadre à longerons étagés. La fixation des longerons au cadre se fait en quelques secondes, sans outil. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 44,5 mm x 44,5 mm et permet un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de trois crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Disponible également avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou seul (plateau non fourni).
Global Industrial
Référence :WB504319
Global Industrial153; 3 Niveau, Rayonnage de stockage en vrac Extra HD, Plateforme en bois, Module d'extension, 60"L x 48"P x 96"H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$779.00
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 48 po |
| Hauteur | 96 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Ajouter sur |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 504319 |
| Matériel d'étagère | Terrasse en bois |
| Marque | Global Industrial |