La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants, 3 niveaux de rayonnage avec des plateaux en aggloméré de 5/8" d'épaisseur et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou en unité de rayonnage seule (plateau à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504292
Global Industrial Étagère de rangement en vrac à 3 niveaux, haute définition, plateau en bois, modèle d'entrée de gamme, 60" de largeur x 48" de profondeur x 96" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$929.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 48 po |
| Hauteur | 96 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Entrée |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504292 |
| Matériau des étagères | Terrasse en bois |
| Marque | Global Industrial |