La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module d’extension comprend 1 montant, 3 niveaux de rayonnage avec des tablettes en aggloméré de 5/8" d’épaisseur et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (plateau à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504321
Global Industrial153; 3 Niveau, Rayonnage de stockage en vrac Extra HD, Plateforme en bois, Module d'extension, 72"L x 36"P x 96"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$679.50était $769.00
Économisez $89.50 (12%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 96 po |
| Diamètre du trou de fixation | 5/16 de pouce |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Module complémentaire |
| Capacité de rangement | 2750 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504321 |
| Matériau des étagères | Terrasse en bois |
| Marque | Global Industrial |