Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :504333

Global Industrial153; 3 Niveau, Rayonnage de stockage en vrac Extra HD, Plateforme en bois, Module d'extension, 96"L x 36"P x 120"H

Description du produit
La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module d’extension comprend 1 montant, 3 niveaux de rayonnage avec des tablettes en aggloméré de 5/8" d’épaisseur et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (plateau à fournir par vos soins).

PRIX
$919.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
919.00
Acheter 2 unités - 5 unités
869.00Économisez50.00 (5)
Acheter 6 unités ou plus
839.00Économisez80.00 (9)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur36 po
Hauteur120 po
Diamètre du trou de fixation16 dans

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité de rangement2150 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504333
Matériau des étagèresTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial