Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504289

Global Industrial &# 153 ; 3 Niveau, Étagère de stockage extra-haute densité, Plateau en bois, Démarreur, 96 "W x 48 "D x 72 "H

Description du produit
La solution économique idéale pour le stockage de matériaux en vrac grâce à des rayonnages métalliques robustes . Ce kit de démarrage comprend 2 montants, 3 niveaux d'étagères avec un plateau en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur et 5 supports de plateau par niveau. Ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure par niveau aux rayonnages standards grâce à leur structure à longerons étagés. Les longerons se fixent au cadre en quelques secondes, sans outil. Les montants en acier de calibre 14 mesurent 44,5 x 44,5 mm et permettent un réglage facile des longerons par incréments de 50,8 mm. Les longerons robustes de calibre 12 sont équipés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Également disponible avec un plateau en fil métallique ou en acier, ou en version seule (plateau non fourni).

PRIX
$1,069.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur48 po
Hauteur72 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeDémarreur
Capacité des étagères2150 lb
CouleurGris
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
Référence fabricant504289
Matériel d'étagèreTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial