La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité d'extension comprend 1 montant, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les connecteurs de poutres robustes de calibre 12 sont dotés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Choisissez parmi des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).
Global Industrial
Référence :WB504452
Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans plateau, module d'extension, 60"L x 24"P x 120"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$509.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 120 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Module complémentaire |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504452 |
| Matériau des étagères | Pas de terrasse |
| Marque | Global Industrial |