Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504425

Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans tablette, modèle d'entrée de gamme, 60"L x 24"P x 120"H

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité de base comprend 2 montants, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les connecteurs de poutres robustes de calibre 12 sont dotés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Choisissez entre des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).

PRIX
$719.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
719.00
Acheter 2 unités - 5 unités
669.00Économisez50.00 (7)
Acheter 6 unités
655.00Économisez64.00 (9)
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur120 po
Diamètre du trou de fixation16 dans

Détails du produit

Montage requisOui
TypeEntrée
Capacité de rangement3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504425
Matériau des étagèresPas de terrasse
MarqueGlobal Industrial