Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504443

Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans plateau, module d'extension, 60"L x 24"P x 96"H

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité d'extension comprend 1 montant, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les connecteurs de poutres robustes de calibre 12 sont dotés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation solide. Choisissez parmi des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).

PRIX
$449.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur96 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité des étagères3800 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504443
Matériau des étagèresPas de terrasse
MarqueGlobal Industrial