La solution économique idéale pour vos rayonnages métalliques robustes destinés à la manutention manuelle de matériaux. Ce module complémentaire comprend un montant, trois niveaux d'étagères et cinq supports de plateau par niveau. Grâce à leur structure à longerons étagés, ces rayonnages offrent une capacité presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standards. La fixation des longerons au cadre se fait en quelques secondes, sans outil. Le montant en acier de calibre 14 mesure 44,5 mm x 44,5 mm et permet un réglage aisé des longerons par incréments de 50,8 mm. Les connecteurs de longerons robustes de calibre 12 sont équipés de trois crochets à chaque extrémité pour une fixation sécurisée. Choisissez votre plateau : en fil métallique, en bois ou en acier (vendu séparément).
Global Industrial
Référence :WB504435
Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans plateau, module d'extension, 60"L x 36"P x 72"H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$479.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 72 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Ajouter sur |
| Capacité des étagères | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 504435 |
| Matériel d'étagère | Pas de pont |
| Marque | Global Industrial |