La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité de base comprend 2 montants, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes, sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Choisissez entre des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).
Global Industrial
Référence :WB504408
Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans tablette, modèle d'entrée de gamme, 60"L x 36"P x 72"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$595.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 72 po |
| Diamètre du trou de fixation | 5/16 de pouce |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Entrée |
| Capacité de rangement | 3800 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504408 |
| Matériau des étagères | Pas de terrasse |
| Marque | Global Industrial |