Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504428

Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans tablette, modèle d'entrée de gamme, 72"L x 24"P x 120"H

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité de base comprend 2 montants, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à intervalles de 2". Les connecteurs de poutres robustes de calibre 12 sont dotés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Choisissez parmi des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).

PRIX
$679.00
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
Largeur72 po
Profondeur24 po
Hauteur120 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeEntrée
Capacité des étagères2750 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504428
Matériau des étagèresPas de terrasse
MarqueGlobal Industrial