Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB504446

Global Industrial153; 3 Level, rayonnage de stockage en vrac Extra HD, sans plateau, module d'extension, 72"L x 24"P x 96"H

Description du produit
La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. L'unité d'extension comprend 1 montant, 3 niveaux de tablettes et 5 supports de tablette par niveau. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau près de deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres profilées en escalier. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les connecteurs de poutres robustes de calibre 12 sont dotés de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Choisissez entre des plateaux en fil métallique, en bois ou en acier (vendus séparément).

PRIX PROMOTIONNEL
$499.95

était $509.00
Économisez $9.05 (2%)
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
Largeur72 po
Profondeur24 po
Hauteur96 po
Diamètre du trou de fixation16 dans

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité de rangement2750 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504446
Matériau des étagèresPas de terrasse
MarqueGlobal Industrial