Prix : 2 915,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Powerblanket® a changé la méthode conventionnelle de transfert de chaleur. Le nouveau design révolutionnaire fournit une chaleur uniforme dans l’ensemble de la couverture entière, éliminant tous les points chauds et froids.
Powerblanket produits très chauds décongeler rapidement le sol gelé et réchauffer les moteurs de véhicule ou équipement fondent efficacement les digues de glace dangereux. Powerblanket fournit une solution de chauffage entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt, élimine les tracas et économise de l’argent. 1 an de garantie limitée.
Powerblanket Extra chaude 0325 chauffage couverture caractéristiques :
Powerblanket produits très chauds décongeler rapidement le sol gelé et réchauffer les moteurs de véhicule ou équipement fondent efficacement les digues de glace dangereux. Powerblanket fournit une solution de chauffage entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt, élimine les tracas et économise de l’argent. 1 an de garantie limitée.
Powerblanket Extra chaude 0325 chauffage couverture caractéristiques :
- 3' x 25' zone chauffante
- Chauffe rapidement à un préréglage 150° F | 66° C (+ - 10° C / 5° C)
- Facile à installer et supprimé
- Dégel rapide sol gelé
- Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Zone de couverture 75 ft²
- Longueur 26 pi (7,92 m)
- Longueur du cordon 3 pi (.91 m)
- Dimension chauffée 3 x 25 po
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 2,75 kW
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 22,92 A
- Puissance en watts 2750 W
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec Dégel du sol et équipement
- Ampères élevés 22,92 A
- Matériau Vinyle
- Style Économie
- Type de fiche NEMA L5-30
- Tension 120 V
- Type de cordon d’alimentation Fiche a 30
- Watts haute 2750 W
- Température d’exposition maximale 150 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 160 ° F
- Numéro de référence du fabricant EH0325
- Couleur Noir
- Température mine 140 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA, CE
Galerie de photos et vidéos
-
Powerblanket
-
Powerblanket
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 26 'L x 4 'W, 120V
2915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires