La solution idéale pour le rangement des vêtements. Sa structure en fil d'acier chromé, très résistante, limite l'accumulation de poussière et optimise la ventilation. Résiste aux chocs, aux éraflures et à la rouille. Marque : Interion® par Global Industrial. Dimensions : 65-1/2"H x 20"D. Largeur réglable de 41" à 60". Roulettes pivotantes de 4", dont deux avec frein. Image présentée avec des cintres en option.
Interion par Global Industrial
Référence :WB506584
Porte-manteaux mobile Interion® Extra Value (cintres vendus séparément)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$199.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 41 à 60 po |
| Profondeur | 20 po |
| Hauteur | 65-1/2 po |
| Capacité de charge | 100 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Cintres |
| Couleur | Argent |
| Capacité en vêtements | 24 |
| Style | Avec des barres de suspension |
| Matériau | Acier |
| Description | Porte-manteaux mobile |
| Référence fabricant | 506584 |
| Marque | Interion par Global Industrial |