Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB238943GY

Global Industrial Casier ventilé robuste à 2 niveaux et 2 portes, 24 po L x 24 po P x 74 po H, gris, entièrement soudé

Description du produit
Ce casier en acier extra large répond à vos besoins de rangement haute capacité grâce à sa construction robuste et durable, entièrement soudée. Fabriqué en acier de calibre 14, il offre une résistance optimale. Les portes sont équipées d'une poignée et d'œillets pour cadenas (vendu séparément). Des charnières piano sur toute la longueur assurent une sécurité accrue. Dimensions : 61 cm (L) x 61 cm (P) x 188 cm (H). Casier à double compartiment : deux compartiments de 60 cm (L) x 61 cm (P) x 88 cm (H).

PRIX
$2,169.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po
Largeur du compartiment24 po
Profondeur du compartiment24 po
Hauteur du compartiment34 po
Poids215 lb
Jauge14 ga

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TaperCasier à matériel de sécurité
Type de poignée de portePoignée de traction verrouillable
CouleurGris
Type de niveauDouble couche
Configuration1 large
Nombre de portes2
MatérielAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments2
Référence fabricant238943
MarqueGlobal Industrial