La solution de lavage oculaire PhysiciansCare® est destinée au lavage et à l'irrigation des yeux et de la peau. Elle permet d'éliminer les corps étrangers présents dans les yeux, tels que la poussière, le pollen et les produits chimiques, et de soulager les démangeaisons et les sensations de brûlure au niveau des yeux et de la peau. Le flacon souple en plastique et son embout permettent de créer un jet de liquide afin de diriger la solution vers les zones touchées. Chaque flacon contient 32 oz de solution.
Solution de lavage oculaire PhysiciansCare®, 1 L, 1 flacon
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$25.95était $26.95
Économisez $1.00 (4%)
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
| Taille | 1 l (32 oz) |
Détails du produit
| Référence fabricant | 100202 |
| Type | Solution pour douche oculaire |
| À utiliser avec | Références : B0022344, B0022346 |
| Quantité par emballage | 1 bouteille |
| Marque | First Aid Central |