Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnages de EZ-Cube entièrement soudés à l’arc est prémonté et prêt à installer. Pré-perforés étagères permettent pour une installation rapide des armoires, bin diviseurs ou portes accessoires. Fabrication robuste en acier avec Brite blanc ARMOR-TUF® poudre Coat finition assurer des années de durabilité et une apparence professionnelle. Dispositions types 9400-3-01 42 51 haute, dans l’échelle et 14 en profondeur. Finition de manteau de poudre blanche armure-TUF® en acier épais. Pré-perforés étagères permettent une installation rapide.
Poids &Dimensions
- Largeur 51 in (129,54 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Taille 51 po x 42 po x 14 po
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Étagère range EZ-Cube
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9452-3-01
- Capacité 21,7
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 51" x 14"- 9452-3-01
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires