Prix : 2 029,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour faire des échelles mises sous et hors tension votre van presque sans effort, EZGLIDE2 est le système de rack échelle déroulante plus facile, plus légère et la plus sûre disponible pour vans de milieu et haut-toit. Le 2295-3-01 EZGLIDE2™ double toit déroulante Collectible convertit un système de menu déroulant simple-côté un double rack de menu déroulant pour les échelles de longueur compacte. Utilisez la grille de temps garde modèle 2291-3-01 EZGLIDE2™ fixe menu déroulant. Obtenir des échelles éteint votre van au travail plus rapidement et réduire les blessures et la fatigue du travailleur. Convient pi 20 40 pieds extension. 10 12 pi étape et 6 pieds d’échelles de Podium ft. 10. Pour les échelles plus courtes. classement du Tube central modèle 70513. Ajoute double capacité de menu déroulant sur le rack de menu déroulant modèle 2291-3-01 EZGLIDE2™. Conçu pour le Ford Transit. RAM Promaster. Vans de milieu et haut-toit Nissan NV et Sprinter. Cadre porte-échelle EZGLIDE2291™ menu déroulant modèle 3-01-2. Design lisse roller avec doubles amortisseurs hydrauliques réduit l’effort pour monter et descendre des échelles. Emboîtement échelle appuie assurer échelles restent en place lorsque rangés. Barres de toit pour le menu déroulant the EZGLIDE2™ peut supporter jusqu'à échelles ft. 40. mais ne pourrait pas votre van. Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire des échelles longues. . Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 130-3/4 po (332,11 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille Mid/High Roof, Long
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Type Étendu
- Marque Weather Guard
- Description EZ-Glide déroulant porte-échelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2295-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Mid-Roof/Toit van
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de garde de temps - Van
-
Camion de garde de temps - Van
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde EZ-Glide 2™ déroulante étendue pour Mid-Roof/Toit Van Long - 2295-3-01
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires