Prix : 2 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour faire des échelles mises sous et hors tension votre van presque sans effort, EZGLIDE2 est le système de rack échelle déroulante plus facile, plus légère et la plus sûre disponible pour vans de milieu et haut-toit. Les barres de toit de menu déroulant modèle 2291-3-01 EZGLIDE2™ est livré avec un système de menu déroulant simple-côté qui peut être monté sur la côté conducteur ou le passager. Convertir un double rack menu déroulant avec un double kit de menu déroulant pour échelles longues ou courtes. Utilisez avec la garde de Weather channel kit conçu pour votre van de montage. Obtenir des échelles éteint votre van au travail plus rapidement et réduire les blessures et la fatigue du travailleur. Convient pi 20 40 pieds extension. 10 12 pi étape et 6 pieds d’échelles de Podium ft. 10. Pour les échelles plus courtes. classement du Tube central modèle 70513. Menu déroulant peut monter sur le conducteur ou le passager. Conçu pour le Ford Transit. RAM Promaster. Vans de milieu et haut-toit Nissan NV et Sprinter. Utiliser avec le kit modèle 2102-0-01 profilé de fixation pour Ford Transit ou kit de chaîne de montage de modèle 2113-0-01 pour autres vans. Design lisse roller avec doubles amortisseurs hydrauliques réduit l’effort pour monter et descendre des échelles. Emboîtement échelle appuie assurer échelles restent en place lorsque rangés. Barres de toit pour le menu déroulant the EZGLIDE2™ peut supporter jusqu'à échelles ft. 40. mais ne pourrait pas votre van. Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire des échelles longues. . Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Comprend des colliers de serrage pour maintenir le manche télescopique de la route. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF. .
Poids &Dimensions
- Largeur 130-3/4 po (332,11 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille Mid/High Roof
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
- Longueur 71-1/2 po (181,61 cm)
Détails du produit
- Type Étendu
- Marque Weather Guard
- Description EZ-Glide déroulant porte-échelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2291-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Mid-Roof/Toit van
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de garde de temps - Van
-
Camion de garde de temps - Van
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde EZ-Glide 2™ étendu menu déroulant pour Mid-Roof/Toit Van - 2291-3-01
2509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires