Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante longtemps fourgonnettes pleine grandeur - 2275 3-01

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01

Article nº : WBB2096978

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 169,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113" - 2113 0-01

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113"- 2113-0-01

Météo Guard Kit de montage de barres de toit, toit universel - 2510F

Temps de garde, Kit de montage support de toit, toit universel - 2510F

Conçu pour faire des échelles mises sous et hors tension votre van presque sans effort, EZGLIDE2 est le système de support d’échelle de menu déroulant plus facile, plus légère et la plus sûre disponible pour camionnettes pleine grandeur. Le 2275-3-01 EZGLIDE2™ double toit déroulante Collectible convertit un système de menu déroulant simple-côté un double rack de menu déroulant pour les échelles de pleine longueur. Utilisez la grille de temps garde modèle 2271-3-01 EZGLIDE2™ fixe menu déroulant. Obtenir des échelles éteint votre van au travail plus rapidement et réduire les blessures et la fatigue du travailleur. Convient pi 20 40 pieds extension. 10 12 pi étape et 6 pieds d’échelles de Podium ft. 10. Pour les échelles plus courtes. classement du Tube central modèle 70513. Ajoute double capacité de menu déroulant sur le rack de menu déroulant modèle 2261-3-01 EZGLIDE2™. Conçu pour le Ford Transit. Nissan NV. Chevrolet Express. GMC Savana fourgons. et Ford E-series. Cadre porte-échelle EZGLIDE2271™ menu déroulant modèle 3-01-2. Design lisse roller avec doubles amortisseurs hydrauliques réduit l’effort pour monter et descendre des échelles. Emboîtement échelle appuie assurer échelles restent en place lorsque rangés. Barres de toit pour le menu déroulant the EZGLIDE2™ peut supporter jusqu'à échelles ft. 40. mais ne pourrait pas votre van. Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire des échelles longues. . Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.

Poids &Dimensions

  • Largeur 130-3/4 po (332,11 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)
  • Taille Full Size, longtemps
  • Poids 56 lbs (25,45 kg)
  • Longueur 26 in (66,04 cm)

Détails du produit

  • Type Fixe
  • Marque Weather Guard
  • Description EZ-Glide déroulant porte-échelle
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 2275-3-01
  • À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Fourgonnettes pleine grands
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante longtemps fourgonnettes pleine grandeur - 2275 3-01

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01

Article nº : WBB2096978

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant