Prix : 2 585,00 $
Servez des invités et des collègues d’une eau plus propre et plus saine de façon durable grâce à un distributeur d’eau filtré élégant dans le mur. Ce distributeur d’eau mains libres est conçu pour les environnements commerciaux et d’accueil tels que les halls d’entrée et les salles de conférence. Dites adieu à la commande d’eau embouteillée jetable coûteuse qui occupe un espace de rangement précieux.
IN-WALL DESIGN: Installez un distributeur d’eau filtrée dans des espaces commerciaux pratiques tels que des salles d’attente, des salles de conférence, des halls et des salles de pause.
INSTALLATION EASY: S'adapte dans la largeur et la profondeur de deux goujons muraux près de l'eau et électrique; comprend le plateau d'égouttement avec la connexion de vidange facultative.
FILTERED WATER : Le filtre certifié NSF réduit le plomb et les contaminants nocifs; le filtre installe près de l’unité ou à distance sans panneau de filtre inclus.
FILTER STATUS LIGHTS: Les lumières colorées indiquent quand des changements rapides et faciles de filtre sont nécessaires.
BOTTLES SAVED: Backlit LED Green Ticker compte le nombre de bouteilles en plastique jetables à usage unique servies sans les déchets de bouteilles en plastique.
CONVENIENT ET SUSTAINABLE: La conception libre-service permet aux gens de s’aider à rafraîchir l’eau d’une manière respectueuse de l’environnement.
SENSOR ACTIVATED: Remplissage mains libres avec arrêt automatique chronométré pour aider à prévenir les déversements accidentels et les désordres.
CHIC STYLING: Verre-avant et brossé conception en acier inoxydable ressemble grand dans n’importe quel espace ; l’éclairage interactif s’éclaircit lors de la distribution d’eau.
OPTIONS CHILLER : L’unité peut être installée avec ou sans refroidisseur; choisir parmi diverses options de refroidisseur, en fonction de la capacité.
SAFETY LOCK : Le réglage facultatif empêche l’utilisation non supervisée.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Nombre de stations 1
- Puissance en watts 25 W
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Matériau Acier inoxydable
- Stations de barbotage standard 0
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
- Opération mains libres Oui
- Tension 115 V
- Filtre Oui
- Type d’installation Encastré
- Comprend Distributeur d'eau, Filtre
- Marque Elkay
- Capacité du filtre Gallons 3000 gal (11 356,24 l)
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant LBWDC00WHC
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elkay WaterSentry Plus Filtre de remplacement résidentiel - 750 gallons, ERF750
Article nº : B2310272
Pas encore évalué
90,95 $
ELKAY aucun plomb refroidi à l’air, l’acier inoxydable refroidisseur à distance, l’ERS11Y
Article nº : B384226
Pas encore évalué
1 325,00 $
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
88,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
Article nº : B384183NG
Pas encore évalué
2 419,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Elkay ezH2O Liv Pro In-Wall Filtered Water Dispenser, Non-réfrigéré, Aspen White, LBWDC00WHC
2585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires