Lab-Aire® II supports à séchage électrique accélérer le séchage du matériel de laboratoire avec accueil chaleureux, circulation d’air tandis que leur format compact utilise l’espace minimal benchtop. 400 watts de puissance de séchage doucement fait circuler l’air chauffé dans et autour des éléments pour diminuer l’efficacité et le temps de séchage est rehaussée par un filtre mousse interchangeable perméable que garde est réchauffée à air sans poussière. Le sélecteur de chaleur permet le choix de trois réglages de température : haute, moyenne et basse. Le bouton power s’allume lorsque utilisés et un ampli-8 @ 120V (4 ampères @ 230V) disjoncteur et indépendantes de thermo-fusible protège le dispositif de surchauffe. Autoportant avec des bases solides et excellent équilibre, ils peuvent être placés sur une surface plane. Fait de plastique d’ABS robuste, ils seront jamais corroder et essuyer facilement. Goutte à goutte/rangements pour ont des puits festonnés de tenir labware long et mince. Petit (3"), moyen (4 ») et grandes (5 ») chevilles peut être déplacés et d’essai repositionné pour contenir une variété de matériel de laboratoire y compris les béchers, fioles, bouteilles, tubes et cylindres. Pour rediriger le flux d’air, il suffit d’insérer les bouchons fournis au lieu de chevilles dans les trous de cheville inutilisés. Paniers en polypropylène amovibles servent de rangement pour le petit matériel de laboratoire et les piquets supplémentaires. Choisissez un modèle unique de côtés pour s’adapter parfaitement contre un mur pour économie d’espace, ou doubler votre capacité avec une hausse minime empreinte avec un modèle double-face. Accessoires supplémentaires et une variété de différentes tailles/configurations vous permettent de créer un système de séchage qui fonctionne pour vous. Marquage CE.
Poids &Dimensions
Largeur7-1/2 po (19,05 cm)
Hauteur22-3/4 po (57,79 cm)
Longueur16-3/4 po (42,55 cm)
Détails du produit
Tension120 V
DescriptionLab-Aire II 3-Tier de sécheuse électrique sur table