Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Éviter la contamination à l’extérieur avec ce système fermé très précis. Burettes en verre borosilicaté ont des graduations blanches 0,1ml et sont montés à un bouchon à vis en polyéthylène haute densité. Presser le flacon souple en polyéthylène force liquide dans la burette. Trop-plein intégré automatiquement le liquide en excès drains retour réservoir. Le robinet de verre a un 2mm alésage. Grand, stable en plastique de base peut être détaché du réservoir. Précision de burette se trouve à 1 % du volume total. Précision de graduation est de classe A.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Longueur 5-3/8 po (13,65 cm)
Détails du produit
- Type Burettes automatiques
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Verre borosilicaté automatique auto remise à zéro de la Burette
- Matériau HDPE
- Capacité 25m L
- Numéro de référence du fabricant F37915-1025
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pompe de Pipette de Bel-Art F37898-0000 10 ml pipette, vert, 1/PK
Article nº : B2140552
Pas encore évalué
52,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Verre de Borosilicate de Bel-Art F37915-1025 25ml auto automatique mise à zéro de la Burette, 1000ml réservoir
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires