Prix : 2 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protéger des objets sensibles à l’humidité de valeur, tels que les réactifs ou électronique, est simple et entièrement automatique avec Secador® Auto-dessiccateur armoires. Le module de régénération du dessicatif breveté, électronique recharge le dessiccatif toutes les minutes 20. Par rapport aux autres auto-dessicateurs régénérer une fois toutes les heures de 4 à 6, les Secador® Auto-dessiccateurs atteint un niveau de rH % faible au démarrage et maintient constamment %HR faible, surtout avec entrée fréquente à l’intérieur du dessiccateur. Indiquant la couleur de gel de silice dans le module de régénération du dessicatif permet une confirmation visuelle rapide du statut de dessiccative. Durastar® construction de copolyester bloque 99 % des rayons UV et résiste aux taches, attaque craquelures superficielles et chimique. Modèles de couleur ambre réduisent la pénétration de la lumière visible de plus 50 % et sont parfaits pour le stockage des matériaux sensibles légers comme réactifs, de normes analytiques et de composés expérimentaux. Une grande porte avec facile-à-vue hygromètre numérique ouvre de droite à gauche, optimise l’accès à l’espace intérieur et comprend la conception joint breveté, onglet loquets et boucles de sécurité pour un cadenas ou inviolables. Tablettes perforées facilitent la circulation de l’air sec. Le compact 34,1 W x 41,4 % cm D (13,4 × 16,3 %") empreinte permet peu encombrant empiler jusqu'à 3 unités de haut. Choisissez parmi une vaste sélection de tailles, de styles et de couleurs, 100, 120 ou 230V (marquage CE) modèles pour une utilisation dans le monde entier. Plateaux de remplacement sont disponibles et 4 unités peuvent être converties de la verticale à configuration horizontale ou vice versa en tournant l’unité et en ordonnant un nombre adéquat d’étagères. Utilisez le remplacement Secador® Auto dessicateur Module déshydratant perles, F42074-0020. Brevets américains : 6 772 534 ; 6 834 920 ; 7 114 266 ; 7 318 630 et D474, 626.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Largeur 13-3/8 po (33,97 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Volume 1,6 pi³.
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Cabinet d’Auto-dessiccateur secador 3,0
- Nombre de tablettes 3
- Type Dessicateurs automatisés
- Marque Bel-Art
- Quantité par paquet 1
- Matériau Durastar® co-polyester
- Numéro de référence du fabricant F42073-1115
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blouse unisexe - marine, L
Article nº : 505102
Pas encore évalué
71,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Bel-Art F42073-1115 Secador® 3 Auto-dessiccateur Cabinet, 120V, 1,6 pi³, clair
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires