Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bel-Art F42400-2021 Lab compagnon clair de Polycarbonate rond Style dessiccateur à vide, 6 litres

MONTRÉ AVEC TAILLES ASSORTIES

Bel-Art F42400-2021 Lab compagnon clair de Polycarbonate rond Style dessiccateur à vide, 6 litres

Article nº : WBB2140505

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 559,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chambre à vide en Polycarbonate F42043 Bel-Art-0000 et plaque, 0,2 pi cu.

Chambre à vide en Polycarbonate F42043 Bel-Art-0000 et plaque, 0,2 pi cu.

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420220000, 0,20 pi³, fond transparent, 1/PK

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420220000, 0,20 pi³, fond transparent, 1/PK

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420250000, 0,31 pi³, fond blanc, 1/PK

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420250000, 0,31 pi³, fond blanc, 1/PK

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420100000, 0,09 pi³, fond blanc, 1/PK

Bel-Art Space Saver Polycarbonate dessiccateur à vide 420100000, 0,09 pi³, fond blanc, 1/PK

Bel-Art Secador® 4 dessicateur Vertical armoire 420741008, 1,9 pi3, ambre

Bel-Art Secador® 4 dessicateur Vertical armoire 420741008, 1,9 pi3, ambre

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Ces dessiccateurs sous vide de qualité restent étanches permettant le stockage sec fiable ou expériences sur de longues périodes. Capable de maintenir po 29-Hg de pression pour plus de 72 heures à la température ambiante, ils fournissent l’intégrité sous vide, ayant pour résultat plus faible entretien et une plus grande tranquillité d’esprit. A Viton® 3-way valve offre tirage sous vide uniforme, libération de vide ou échange gazeux. Vérification niveau vide est simplifiée grâce à un manomètre analogique intégré en haut de l’appareil. Un joint torique en silicone haute qualité et la bague de verrouillage spécialement conçu permettent exceptionnelle capacité vide avec pratiquement aucune fuite. Ambre teinté UV bloquant les modèles bloc 100 % de la lumière UVA, B et C afin de minimiser les dommages-intérêts ou une décoloration des échantillons sensibles à la lumière. Construit en polycarbonate transparent, ces dessiccateurs sont durables, faciles à nettoyer, résistant aux produits chimiques et permettent une visualisation rapide du contenu dessiccateur. Une bague de verrouillage sécurise les moitiés supérieures et inférieures lorsque vide ne l’utilisez pas et fournit la sécurité et confort supplémentaire pour déplacer l’appareil. Plateau de déshydratant est inclus (déshydratants vendus séparément). Utiliser avec n’importe quel aspirateur à air libre de 1,5 pieds cubes par minute (pi3/min) pi ou supérieure.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Hauteur 13-7/8 po (35,24 cm)
  • Capacité de poids 15kg (33lb) par étagère
  • Volume 0,2 pi³.

Détails du produit

  • Description Compagnon de laboratoire autour de dessiccateur à vide
  • Nombre de tablettes 1
  • Type Blocage des dessiccateurs de lumière
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bel-Art
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant F42400-2021
  • Couleur Effacer
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
Bel-Art F42400-2021 Lab compagnon clair de Polycarbonate rond Style dessiccateur à vide, 6 litres

Bel-Art F42400-2021 Lab compagnon clair de Polycarbonate rond Style dessiccateur à vide, 6 litres

Article nº : WBB2140505

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bel-Art F42400-2021 Lab compagnon clair de Polycarbonate rond Style dessiccateur à vide, 6 litres
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant