Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FA moteur piloté par sirène produit une puissante sirène sonore construite avec un moteur robuste pour assurer de nombreuses années de service fiable. Tout chromé de construction métallique aura fière allure dans n’importe quel compartiment de moteur. Est livré avec un métal de montage pour une installation facile. Peut être utilisé dans tout véhicule 12 volts, simple (2) des deux fils de branchement. 6" L x 5" W x 5 "H.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-2/7 po (13,43 cm)
- Hauteur 6-3/5 po (16,76 cm)
- Longueur 5-2/7 po (13,43 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Tension 12 V
- Style Commande du moteur
- Numéro de référence du fabricant FA-SIRÈNE
- Couleur Chromé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remorquage - 2" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5
Article nº : B545941
Pas encore évalué
17,75 $
Global Industrial™ Glass & Mirror Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
Article nº : 640414
Pas encore évalué
75,95 $
WOLO FA sirène, Chrome - FA-sirène
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires