Prix : 26 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Rouleaux de coupe en acier solide durci. Matériel pratique alimentation par bande transporteuse. Moteur puissant permet un fonctionnement continu. Un retour automatique élimine les bourrages papier. Sans effort de vidange via un chariot amovible avec un sac réutilisable de collecte. Sécurité de l’utilisateur par le biais d’urgence interrupteur. Pupitre opérateur fonctionnel avec indicateur LED. Extension de la table de chargement par 600 mm ; utilisé pour le stockage du matériel (à gauche ou à droite).
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
Poids &Dimensions
- Profondeur 62 in (157,48 cm)
- Largeur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Largeur de la gorge 17 in (43,18 cm)
- Taille du déchiquetage 1/4 "x 2"
Détails du produit
- Arrêt automatique Oui
- Fonctionnement en continu Oui
- Description Destructeur de papier
- Niveau de sécurité 3
- Déchiquetage spécialisé CD, DVD, disquettes, cartes de crédit, agrafes, trombones, USBs
- Type Destructeur de documents commerciaux
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 49 ft/min
- Sans confiture Oui
- Gallons de capacité de bac 104 gal (393,68 l)
- Numéro de référence du fabricant HSM1514
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 120
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 1 ans sur les pièces et le travail
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSM® sacs de Shredder, 36 "x 30" x 53", 50/boîte, Fits FA400 (un seul bac ensemble vers le haut)
Article nº : B2094659
Pas encore évalué
249,95 $
HSM® sacs de Shredder, 23 "x 18" x 60", 50/boîte, Fits FA400 (Double Bin ensemble vers le haut)
Article nº : B2094670
Pas encore évalué
175,95 $
HSM® huile de Shredder, bouteilles de Gallon, 4/Case, comprend entonnoir 1
Article nº : B2094675
Pas encore évalué
309,95 $
HSM FA400,2c, 96-120 feuilles, Cross-Cut, 104 gallons capacité
26739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires