Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces feuilles ont un insert de tissu et résistent à un stress élevé et à un flex. Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, emballage de diaphragme et dans d’autres applications à forte compression. Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 1,35 g/cm³
- Résistance à la traction 1500 psi
- Longueur 1 pi (.3 m)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description Feuille de caoutchouc Buna-N à haute résistance renforcée de tissu sans adhésif
- Jeu de compression 0,3
- Résistance aux UV Correct
- Matériau de renforcement du tissu Polyester
- Grade Renforcement du tissu
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-HFR60-23
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 610
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc Buna-N haute résistance, tissu renforcé, 12 « Lx12 » Lx1 / 16 « d’épaisseur, 60A, noir
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires