Prix : 29,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces feuilles ont un insert de tissu et résistent à un stress élevé et à un flex. Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, emballage de diaphragme et dans d’autres applications à forte compression. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 pi (.3 m)
- densité 1,50 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 1 pi (.3 m)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Description Feuille de caoutchouc en néoprène renforcée par le tissu Sans adhésif
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Bon
- Matériau de renforcement du tissu Nylon
- Grade Tissu renforcé
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant VRAC-RS-NNFR70-6
- Forme Feuille
- Type de sauvegarde Noir
- Couleur Noir
- Duromètre 70A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 707
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc néoprène, tissu renforcé, 12 « L x 12"L x 1/8 » d’épaisseur, 70A, Noir
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires