Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Energizer

Référence :WBB179085

Référence fabricant : CHFC

Chargeur universel Energizer CHFC pour toute la gamme de piles, compatible avec plusieurs tailles de piles

Description du produit
Chargeur de piles familial, compatible avec plusieurs formats de piles

. Doté d’un système de détection des piles défectueuses et d’une minuterie de sécurité intégrée pour éviter la surcharge des piles. La technologie de charge d’entretien permet de maintenir les piles à leur pleine capacité. Permet de charger huit piles AA ou AAA, quatre piles C ou D, ou deux piles 9 V. Recharge les piles NiMH ou NiCad en trois à sept heures. Les contacts s'ajustent automatiquement. Comprend un indicateur LCD pratique de l'état de charge. Temps de charge : 4 piles AA / AAA en 3 h ; 8 piles AA / AAA en 6 h ; 4 piles C / D en 6 h ; 9 V en 7 h. Certifié ETL et cETL.

PRIX
$90.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

Temps de recharge3 heures
TypeChargeur de batterie
SérieRecharge™
KitNon
Piles inclusesNon
Tension1.2,7.2 V
Nombre de ports2
Quantité par emballage1
Référence fabricantCHFC
Compatibilité des batteriesAAA, AA, C, D, 9 V rechargeable
Chargeur inclusOui
MarqueEnergizer

Garantie

GarantieÀ vie (acheteur d'origine)