Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 volts 1550 tr/min

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 Volts 1550 tr/min

Article nº : WBB186931

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fasco D1125, 3,3" moteur - 208 à 230 volts, 1550 tr/min

Fasco D1125, 3,3" moteur - 208-230 Volts 1550 tr/min

Fasco D1120, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1120, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Siècle D0030, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Siècle D0030, 3,3" ombragé pôle ouvert moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 volts 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min

Fasco D132, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1500 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D132, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de rechange - 460 volts 1550 tr/min

Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de remplacement - 460 Volts 1550 tr/min

Fasco D133, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1500 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D133, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

Fasco D1124, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1126, 3,3 po, 230 V, 1550 tr/min

Fasco 3,3 « Moteur à condensateur split permanent - 115/230 volts 1550 tr/min

  • Condensateur permanent Split
  • Ouvrir le boîtier / totalement inclus
  • Automatique de surcharge
  • 60 HZ
  • Monophasé
  • Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre

Poids &Dimensions

  • Longueur moins d’arbre 4-1/8 po (10,48 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
  • Tension 115/230 V
  • Nombre de vitesses 1
  • RPM nominal 1550
  • Puissances en chevaux 1/12 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Type de moteur Condensateur permanent Split
  • Rotation CCW °
  • Marque Fasco
  • Type de roulement Manchon
  • Ampères à pleine charge 0,55 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Aucun
  • Numéro de référence du fabricant D1127

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
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
Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 volts 1550 tr/min

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 Volts 1550 tr/min

Article nº : WBB186931