Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur à condensateur split permanent - 208 à 230 volts, 1550 tr/min
- Condensateur permanent Split
- Ouvrir le boîtier / totalement inclus
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Moyeux résilients
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Bohn 7190-0442
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,3/0,65 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D1125
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JODI
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jacob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout ce que je voulais ! -
Reviewer : Bruce Beins
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit, très bon prix et service -
Reviewer : Jack
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
le moteur était un remplacement exact, expédiés rapidement et résolu mes problèmes. Merci mondial ! -
Reviewer : chandelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette société est un A plus de société. L’expédition a été rapide et en temps voulu. Je recommande fortement cette entreprise à tous ceux qui veulent des prix raisonnable et juste. Il vaut la peine.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D1125, 3,3" moteur - 208-230 Volts 1550 tr/min
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit