Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 230 volts 1500 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,7/0,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D188
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D188, 3,3 po, 230 V, 1500 tr/min
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit