Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1126, 3,3 po, 230 V, 1550 tr/min

Article nº : WBB186216

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fasco D132, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1500 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D132, 3,3 po, 115 V, 1500 tr/min

Fasco D1101, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1101, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Fasco D1124, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 volts 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min

Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de rechange - 460 volts 1550 tr/min

Fasco D475, 3,375" GE Frame 11 moteur de remplacement - 460 Volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Fasco D1120, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1120, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 volts 1550 tr/min

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 Volts 1550 tr/min

Fasco D1125, 3,3" moteur - 208 à 230 volts, 1550 tr/min

Fasco D1125, 3,3" moteur - 208-230 Volts 1550 tr/min

Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 230 volts 1550 tr/min

  • Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
  • Ombragé de poteau
  • Boîtier ouvert
  • 60 HZ
  • Monophasé
  • Automatique de surcharge


Poids &Dimensions

  • Longueur moins d’arbre 3-1/2 po (8,89 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
  • Tension 230 V
  • Nombre de vitesses 1
  • RPM nominal 1550
  • Puissances en chevaux 1/15 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Type de moteur Ombragé de poteau
  • Numéro de pièce/modèle compatible Bohn, 5008T, 5KSM59LS2262AS
  • Rotation CCW/CW °
  • Marque Fasco
  • Type de roulement Manchon
  • Ampères à pleine charge 2 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Aucun
  • Numéro de référence du fabricant D1126

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joe

    Date de : Avril 23, 2019

    service
    Votre commentaire :
    Rapide et excellent service lors de l’achat de mes moteurs.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1126, 3,3 po, 230 V, 1550 tr/min

Article nº : WBB186216

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min
    Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min
    Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min
    Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant