Prix : 155,95 $
- Ombragé de poteau
- Entièrement fermé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Puissances en chevaux 1/100 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Broan 655 - France Nutone 665N
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 0,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D1160
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KIMBERLY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Moteur vieux de 20 ans ne tournerait pas sans une poussée. Remplacé et fonctionne très bien. Impossible de trouver un nouveau avec la même taille de boîte. Remplacement facile. -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Motor fit exactement comme il a été décrit -
Reviewer : Timr
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Juste juste ajustement parfait tout comme original -
Reviewer : Randy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J'avais besoin d'un moteur de remplacement pour notre évent de bain maître / lumière. J'ai eu un problème avec le premier moteur et il a été remplacé rapidement sans tracas. Le remplacement fonctionne parfaitement. Prix bon, foire d'expédition et excellent service. -
Reviewer : Rc
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
match parfait, sur l'expédition à temps, bon vendeur!!!!! -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ajustement moteur de remplacement - fonctionne comme original -
Reviewer : Jud Tôt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme annoncé, est remplacement OEM pour un ventilateur de bain de vingt ans. Aucun problème avec l'installation ou l'utilisation, mais le bruit du ventilateur est plus grand que les modèles actuels. Pourrait avoir envisagé une mise à niveau vers un nouveau modèle, mais avec cinq bains dans le coût de la maison a été une considération. Je suis satisfait du produit et du service global et de l'expédition. -
Reviewer : Joseph M. Sears, JOE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
boulon, brancher, allumer!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D1160, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1480 tr/min
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit