Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1701 articles dans 16 Catégories

Pour : m10-1-5x70-din-6921-class-8-point-8-metric-flange-bolt-m1070bf8p

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
1701 résultats

Vue

Global Industrial™ Pipe Fitting - Medium Flange 1" Dia.

 

14,25 $

 

 

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/2" Dia.

 

28,95 $

 

 

Global Industrial™ Pipe Fitting - Moyenne Flange 1-1/4" Dia.

 

18,00 $

 

 

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1" Dia.

 

30,95 $

 

 

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/4" Dia.
Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/4" Dia.

Article nº : WB798739

Pas encore évalué

 

30,95 $

 

 

Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.
Global Industrial™ Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.

Article nº : WB798749

Pas encore évalué

 

38,95 $

 

 

Bride de connexion de conduit d’air frais industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables

 

47,95 $

 

 

Lavi Industries, bride, mural, pour 1" tubes, laiton poli

 

12,50 $

 

 

Kee Safety - 115-8 - Bride de balustrade horizontale, 1-1/2 » Dia.

 

105,95 $

 

 

Lavi Industries, bride, mural, pour 1,5" tubes, laiton poli
Lavi Industries, bride, mural, pour 1,5" tubes, laiton poli

Article nº : WBB1191816

Pas encore évalué

 

19,50 $

 

 

Lavi Industries, Bride, Mur, pour tube 1,5 », Acier inoxydable poli 316

 

44,95 $

 

 

Lavi Industries, collet, mural, pour tube de 1,5 po, acier inoxydable satiné

 

26,95 $

 

 

Lavi Industries, bride, mural, pour 1" tubes en inox satiné
Lavi Industries, bride, mural, pour 1" tubes en inox satiné

Article nº : WBB1191815

Pas encore évalué

 

21,25 $

 

 

Kee - 61-6 - Kee Klamp moyen bride de securite, 1" dia.
Kee - 61-6 - Kee Klamp moyen bride de securite, 1" dia.

Article nº : WB448228

Pas encore évalué

 

20,00 $

 

 

Kee - 61-5 - Kee Klamp moyen bride de securite, 3/4" dia.

 

22,50 $

 

 

Lavi Industries, bride, plancher, pour 1,5" tubes, laiton poli
Lavi Industries, bride, plancher, pour 1,5" tubes, laiton poli

Article nº : WBB1191623

Pas encore évalué

 

34,95 $

 

 

Vis - #10 x 1-1/2 autotaraudeuse "- tête hexagonale bride - Pkg de 90 - ITW Teks® 21332

 

26,95 $

 

 

Kee Safety - 265-8 - compensées Rail Bride murale, 1-1/2" dia.
Kee Safety - 265-8 - compensées Rail Bride murale, 1-1/2" dia.

Article nº : WB296478

Pas encore évalué

 

109,95 $

 

 

Lavi Industries, bride, mural, pour 2" tubes, laiton poli
Lavi Industries, bride, mural, pour 2" tubes, laiton poli

Article nº : WBB1191732

Pas encore évalué

 

25,95 $

 

 

Kee - 61-7 - Kee Klamp moyen bride de securite, 1-1/4" dia.

 

34,95 $

 

 

Kee Safety - 61-9 - Bride, 2 » Dia.
Kee Safety - 61-9 - Bride, 2 » Dia.

Article nº : WB296444

Pas encore évalué

 

57,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant