MS35307 1/4-20 x 5/8, militaires hexagonal tête vis filetage grossier SS DFAR - paquet de 500
Voir les 77 articles de la gamme de produits

MS35307 1/4-20 x 5/8, militaires hexagonal tête vis filetage grossier SS DFAR - paquet de 500

N° d’article : WBB397703

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MS1 4/20-5 x 8/35307, Hx militaire tête vis à tête cylindrique grossière Thrd 300 série acier inoxydable acier DFAR. Vis d’assemblage sont conçus pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour cette vis. Vis à tête hexagonale sont conçus pour être pilotée par une clé ou d’outils pneumatiques.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)5/8 (1,59 cm)
    • QTÉ DE PAQUET500
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTMS35307-305
    • TÊTE Hex
    • TAILLE1/4-20
    • PAYS D’ORIGINEFabriqué aux États-Unis
    • FINIAcier inoxydable
    • MARQUEKanebridge