Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
5/16-24 x 3/4 MS35308, vis BTR Hex militaire - Fineead 300 série SS DFAR, 250 pcs
Voir les 77 articles de la gamme de produits

5/16-24 x 3/4 MS35308, vis BTR Hex militaire - Fineead 300 série SS DFAR, 250 pcs

N° d’article : WBB413060

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 153,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MS5 16/24-3 x 4/35308, militaire à tête hexagonale vis à tête cylindrique Fine fil inox série 300 DFAR. Vis d’assemblage sont conçus pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour cette vis. Vis à tête hexagonale sont conçus pour être pilotée par une clé ou d’outils pneumatiques.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)3/4 (1,91 cm)
    • QTÉ DE PAQUET250
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTMS35308-332
    • TÊTE Hex
    • TAILLE5/16-24
    • PAYS D’ORIGINEFabriqué aux États-Unis
    • FINIAcier inoxydable
    • MARQUEKanebridge

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.